text.skipToContent text.skipToNavigation

Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASME B16.5/B18.2.2 Acero ASTM A320 - ASTM A194 Sin revestimiento Gr.L7 - Gr.4 7/8X275 (10.3/4)

Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Clase Gr.L7 - Gr.4
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento

Especificaciones

Diámetro 7/8 Inch
Longitud 275 mm
Marca Fabory
Clase Gr.L7 - Gr.4
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Hilos por pulgada 9
Info
  • Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3
  • L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así los extremos chaflanados.
    • Las tuercas de grado 4 ya no están en ASTM A194/A194M y serán eliminadas gradualmente. Se aconseja utilizar las tuercas de grado 7 en su lugar.

Dimensiones

B 1.4375
L (mm) 275
M 21.8

Estándares

BS ≈4882
ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2

Números de artículo

Artículo No. 22320.222.273
EAN 8715493349469
UBB 951353868940
UNSPSC 31161619

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.