text.skipToContent text.skipToNavigation

Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASME B16.5/B18.2.2 Acero ASTM A320 - ASTM A194 Sin revestimiento Gr.L7 - Gr.4 3 Inch X475 (18.3/4)

Spécifications

Diámetro 3 Inch
Longitud 475 mm
Marca Fabory
Clase Gr.L7 - Gr.4
Material Acero
Material técnico ASTM A320 - ASTM A194
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca 8 Unified National
Hilos por pulgada 8
Info
  • Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3
  • L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así los extremos chaflanados.
    • Las tuercas de grado 4 ya no están en ASTM A194/A194M y serán eliminadas gradualmente. Se aconseja utilizar las tuercas de grado 7 en su lugar.

Dimensions

B 4.625
L (mm) 475
M 75

Normes

ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882

Numéros d'articles

Numéro d'article 22330.762.476
EAN 8715494398619
UBB 500578973298
UNSPSC 31161619

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.