text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno com 2 porcas sextavadas ASME B16.5/B18.2.2 Aço ASTM A320 - ASTM A194 Sem tratamento de superficie Gr.L7 - Gr.4 1.7/8X455 (18)

Položka č.
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe Gr.L7 - Gr.4
Material Aço
Material técnico ASTM A320 - ASTM A194
Direção da rosca Direita

technické údaje

Diâmetro 1.7/8 Inch
Comprimento 455 mm
Marca Fabory
Classe Gr.L7 - Gr.4
Material Aço
Material técnico ASTM A320 - ASTM A194
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca 8 Unified National
Fios por polegada 8
Info
  • Toleranțele de lungime totală a prezoanelor conforme cu ASME B16.5 Tabelul C-3
  • L este lungimea totală a prezonului, măsurată de la primul la ultimul filet complet și exclude capetele șanfrenate.
    • Piulițele Grade 4 nu mai există în ASTM A194/A194M și vor fi scoase din uz treptat. Este recomandat să folosiți piulițe Grade 7 în locul lor .

Rozmery

B 2.9375
L (mm) 455
M 46.8

Normy

ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882
ASTM A193/A194

Čísla materiálu

Položka č. 22330.476.457
EAN 8715494420433
UBB 500578959768
UNSPSC 31161619

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.