text.skipToContent text.skipToNavigation

Stiftschrauben mit 2 Sechskantmuttern UNC ASME B16.5/B18.2.2 Stahl ASTM A193 - ASTM A194 Blank Gr.B7M - Gr.2HM 7/8X255 (10)


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line Fabory
Klasse Gr.B7M - Gr.2HM
Material Stahl
Material technisch ASTM A193 - ASTM A194
Gewinderichtung Rechts
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Durchmesser 7/8 Inch
Länge 255 mm
Oxxa Eco line Fabory
Klasse Gr.B7M - Gr.2HM
Material Stahl
Material technisch ASTM A193 - ASTM A194
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Unie Gewinde grob
Threads per inch 9
Gewicht pro Stück (g) 905.1
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Warennummer 7318154890

Maße

B 1.4375
L (mm) 255
M 21.8

Normen

ASTM A193/A194
BS ≈4882
ASME B16.5/B18.2.2

Artikelnummern

Artikelnummer 22085.222.254
EAN 8715494386289
UBB 500578778838
UNSPSC 31161619

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.