Espárragos
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
Espárragos
22085
22085.158.317
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
Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASME B16.5/B18.2.2 Acero ASTM A193 - ASTM A194 Sin revestimiento Gr.B7M - Gr.2HM 5/8X315 (12.1/2)
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
Gr.B7M - Gr.2HM
Material
Acero
Material técnico
ASTM A193 - ASTM A194
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
5/8 Inch
Longitud
315 mm
Clase
Gr.B7M - Gr.2HM
Material
Acero
Material técnico
ASTM A193 - ASTM A194
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Unified National Coarse
Hilos por pulgada
11
Info
Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3
L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así los extremos chaflanados.
Dimensiones
B
1.0625
L (mm)
315
M
15.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B16.5/B18.2.2
ASTM
A193/A194
BS
≈4882
Números de artículo
Artículo No.
22085.158.317
EAN
8715494380010
UBB
500578765884
UNSPSC
31161619