Espárragos
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
Varilla roscada y espárragos
Espárragos
22086
22086.349.317
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
Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASME B16.5/B18.2.2 Acero ASTM A193 - ASTM A194 Sin revestimiento Gr.B7M - Gr.2HM 1.3/8X315 (12.1/2)
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Desafortunadamente... el producto que busca ya no está disponible
Similar Espárragos:
Union fitting steel F/F BSPT 1/2"
Artículo No.:
75111.127.001
precio por 
-
Ver todo Espárragos
Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca
Fabory
Clase
Gr.B7M - Gr.2HM
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Variantes de productos
Descargas
Related products
Especificaciones
Diámetro
1.3/8 Inch
Longitud
315 mm
Marca
Fabory
Clase
Gr.B7M - Gr.2HM
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Hilos por pulgada
8
Info
Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3
L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así los extremos chaflanados.
Dimensiones
B
2.1875
L (mm)
315
M
34.1
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASTM
A193/A194
BS
≈4882
ASME
B16.5/B18.2.2
Números de artículo
Artículo No.
22086.349.317
EAN
8715494381505
UBB
500578814146
UNSPSC
31161619
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando