Ähnliche Produkte:
Stiftschrauben mit 2 Sechskantmuttern UNC ASME B16.5/B18.2.2 Stahl ASTM A320 - ASTM A194 Blank Gr.L7 - Gr.7 3/4X405 (16)
Artikelnummer: 22325.191.406
Stiftschrauben mit 2 Sechskantmuttern UNC ASME B16.5/B18.2.2 Stahl ASTM A193 - ASTM A194 Elektrolytisch verzinkt Gr.B7 - Gr.2H 1 Inch X120 (4.3/4)
Artikelnummer: 22082.254.120
Stiftschrauben mit 2 Sechskantmuttern UNC ASME B16.5/B18.2.2 Rostfreistahl ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 7/8X160 (6.1/4)
Artikelnummer: 22529.222.158
Stiftschrauben mit 2 Sechskantmuttern UNC ASME B16.5/B18.2.2 Rostfreistahl ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 - Gr.8 1.1/4X190 (7.1/2)
Artikelnummer: 22544.317.190