text.skipToContent text.skipToNavigation

Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASME B16.5/B18.2.2 Acero ASTM A193 - ASTM A194 Sin revestimiento Gr.B7M - Gr.2HM 1.1/8X230 (9)

Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase Gr.B7M - Gr.2HM
Material Acero
Material técnico ASTM A193 - ASTM A194
Dirección del hilo Derecha

Especificaciones

Diámetro 1.1/8 Inch
Longitud 230 mm
Marca Fabory
Clase Gr.B7M - Gr.2HM
Material Acero
Material técnico ASTM A193 - ASTM A194
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca 8 Unified National
Hilos por pulgada 8
Info
  • Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3
  • L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así los extremos chaflanados.

Dimensiones

B 1.8125
L (mm) 230
M 28.2

Estándares

ASTM A193/A194
BS ≈4882
ASME B16.5/B18.2.2

Números de artículo

Artículo No. 22086.285.228
EAN 8715494395274
UBB 500578794595
UNSPSC 31161619

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.