Espárragos
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
Varilla roscada y espárragos
Espárragos
22086
22086.285.225
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
Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASME B16.5/B18.2.2 Acero ASTM A193 - ASTM A194 Sin revestimiento Gr.B7M - Gr.2HM 1.1/8X225 (8.7/8)
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
Gr.B7M - Gr.2HM
Material
Acero
Material técnico
ASTM A193 - ASTM A194
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Related products
Especificaciones
Diámetro
1.1/8 Inch
Longitud
225 mm
Marca
Fabory
Clase
Gr.B7M - Gr.2HM
Material
Acero
Material técnico
ASTM A193 - ASTM A194
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
8 Unified National
Hilos por pulgada
8
Info
Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3
L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así los extremos chaflanados.
Dimensiones
B
1.8125
L (mm)
225
M
28.2
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B16.5/B18.2.2
BS
≈4882
ASTM
A193/A194
Números de artículo
Artículo No.
22086.285.225
EAN
8715494395267
UBB
500578794421
UNSPSC
31161619
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD