text.skipToContent text.skipToNavigation

Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASME B16.5/B18.2.2 Acero ASTM A193 - ASTM A194 Sin revestimiento Gr.B7M - Gr.2HM 1.1/8X120 (4.3/4)

Article number
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase Gr.B7M - Gr.2HM
Material Acero
Material técnico ASTM A193 - ASTM A194
Dirección del hilo Derecha

Specifications

Diámetro 1.1/8 Inch
Longitud 120 mm
Marca Fabory
Clase Gr.B7M - Gr.2HM
Material Acero
Material técnico ASTM A193 - ASTM A194
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca 8 Unified National
Hilos por pulgada 8
Info
  • Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3
  • L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así los extremos chaflanados.

Dimensions

B 1.8125
L (mm) 120
M 28.2

Standards

ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882

Article numbers

Article number 22086.285.120
EAN 8715494395052
UBB 500578792367
UNSPSC 31161619

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.