text.skipToContent text.skipToNavigation

Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASME B16.5/B18.2.2 Acero ASTM A193 - ASTM A194 Sin revestimiento Gr.B16 - Gr.4 1.3/8X250 (9.3/4)

Cikkszám
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase Gr.B16 - Gr.4
Material Acero
Material técnico ASTM A193 - ASTM A194
Dirección del hilo Derecha

Műszaki adatok

Diámetro 1.3/8 Inch
Longitud 250 mm
Marca Fabory
Clase Gr.B16 - Gr.4
Material Acero
Material técnico ASTM A193 - ASTM A194
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca 8 Unified National
Hilos por pulgada 8
Info
  • Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3
  • L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así los extremos chaflanados.
    • Las tuercas de grado 4 ya no están en ASTM A194/A194M y serán eliminadas gradualmente. Se aconseja utilizar las tuercas de grado 7 en su lugar.

Méretek

B 2.1875
L (mm) 250
M 34.1

Szabványok

ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882
ASTM A193/A194

Cikkszámok

Cikkszám 22555.349.247
EAN 8715494356589
UBB 500578222514
UNSPSC 31161619

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.