text.skipToContent text.skipToNavigation

Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASME B16.5/B18.2.2 Acero ASTM A193 - ASTM A194 Sin revestimiento Gr.B16 - Gr.4 1.3/8X215 (8.1/2)

Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase Gr.B16 - Gr.4
Material Acero
Material técnico ASTM A193 - ASTM A194
Dirección del hilo Derecha

Especificaciones

Diámetro 1.3/8 Inch
Longitud 215 mm
Marca Fabory
Clase Gr.B16 - Gr.4
Material Acero
Material técnico ASTM A193 - ASTM A194
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca 8 Unified National
Hilos por pulgada 8
Info
  • Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3
  • L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así los extremos chaflanados.
    • Las tuercas de grado 4 ya no están en ASTM A194/A194M y serán eliminadas gradualmente. Se aconseja utilizar las tuercas de grado 7 en su lugar.

Dimensiones

B 2.1875
L (mm) 215
M 34.1

Estándares

ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882

Números de artículo

Artículo No. 22555.349.215
EAN 8715494356510
UBB 500578221862
UNSPSC 31161619

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.