text.skipToContent text.skipToNavigation

Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASME B16.5/B18.2.2 Acero ASTM A193 - ASTM A194 Cincado Gr.B7 - Gr.2H 5/8X155 (6.1/8)


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase Gr.B7 - Gr.2H
Material Acero
Material técnico ASTM A193 - ASTM A194
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro 5/8 Inch
Longitud 155 mm
Marca Fabory
Clase Gr.B7 - Gr.2H
Material Acero
Material técnico ASTM A193 - ASTM A194
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Unified National Coarse
Hilos por pulgada 11
Peso por pieza (g) 298
Info
  • Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3
  • L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así los extremos chaflanados.
Codigo SA

Dimensiones

B 1.0625
L (mm) 155
M 15.5

Estándares

ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194
BS ≈4882

Números de artículo

Artículo No. 22082.158.155
EAN 8715494375337
UBB 500578453937
UNSPSC 31161619

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.