text.skipToContent text.skipToNavigation

Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASME B16.5/B18.2.2 Acero ASTM A193 - ASTM A194 Cincado Gr.B7 - Gr.2H 3/4X225 (8.7/8)

Cod Articol
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase Gr.B7 - Gr.2H
Material Acero
Material técnico ASTM A193 - ASTM A194
Dirección del hilo Derecha

Specificații

Diámetro 3/4 Inch
Longitud 225 mm
Marca Fabory
Clase Gr.B7 - Gr.2H
Material Acero
Material técnico ASTM A193 - ASTM A194
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Unified National Coarse
Hilos por pulgada 10
Info
  • Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3
  • L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así los extremos chaflanados.

Dimensiuni

B 1.25
L (mm) 225
M 18.7

Standarde

ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882

Numerele articolelor

Cod Articol 22082.191.225
EAN 8715494377492
UBB 500578458803
UNSPSC 31161619

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.