text.skipToContent text.skipToNavigation

Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASME B16.5/B18.2.2 Acero ASTM A193 - ASTM A194 Cincado Gr.B7 - Gr.2H 1 Inch X290 (11.3/8)

Spécifications

Diámetro 1 Inch
Longitud 290 mm
Marca Fabory
Clase Gr.B7 - Gr.2H
Material Acero
Material técnico ASTM A193 - ASTM A194
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Unified National Coarse
Hilos por pulgada 8
Info
  • Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3
  • L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así los extremos chaflanados.

Dimensions

B 1.625
L (mm) 290
M 25

Normes

ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194
BS ≈4882

Numéros d'articles

Numéro d'article 22082.254.290
EAN 8715494383899
UBB 500578473166
UNSPSC 31161619

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.