text.skipToContent text.skipToNavigation

Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASME B16.5/B18.2.2 Acero ASTM A193 - ASTM A194 Cincado Gr.B7 - Gr.2H 1.5/8X315 (12.1/2)

Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase Gr.B7 - Gr.2H
Material Acero
Material técnico ASTM A193 - ASTM A194
Dirección del hilo Derecha

Especificaciones

Diámetro 1.5/8 Inch
Longitud 315 mm
Marca Fabory
Clase Gr.B7 - Gr.2H
Material Acero
Material técnico ASTM A193 - ASTM A194
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca 8 Unified National
Hilos por pulgada 8
Info
  • Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3
  • L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así los extremos chaflanados.

Dimensiones

B 2.5625
L (mm) 315
M 40.5

Estándares

ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882
ASTM A193/A194

Números de artículo

Artículo No. 22092.412.317
EAN 8715493206748
UBB 951353674983
UNSPSC 31161619

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.