text.skipToContent text.skipToNavigation

Espárrago con 2 tuercas DIN 2510 L/NF Acero C35E+QT (1.1181)/C35E+QT (1.1181) Sin revestimiento M20X105

Especificaciones

Diámetro M20
Longitud 105 mm
Marca Fabory
Marcado YK/YK
Material Acero
Material técnico C35E+QT (1.1181)/C35E+QT (1.1181)
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Info
  • Rosca externa con gran holgura según la norma DIN 2510-2.

Dimensiones

b 28
d-D M20
d2 15
L (mm) 105
m 20
P 2.5
s 32

Estándares

DIN 2510-L/NF

Números de artículo

Artículo No. 23550.200.105
EAN 8715492624215
UBB 950351725680
UNSPSC 31161619

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.