Espárrago con rosca doble
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
Varilla roscada y espárragos
Espárrago con rosca doble
23530
23530.300.160
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
Espárrago con 2 tuercas DIN 2510 L/NF Acero 21CrMoV5-7+QT (1.7709)/25CrMo4+QT (1.7218) Sin revestimiento M30X160
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca
Fabory
Marcado
GA/KG
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Variantes de productos
Descargas
Related products
Especificaciones
Diámetro
M30
Longitud
160 mm
Marca
Fabory
Marcado
GA/KG
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Peso por pieza (g)
1156
Info
Rosca externa con gran holgura según la norma DIN 2510-2.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
b
39
d-D
M30
d2
23
L (mm)
160
m
30
P
3.5
s
46
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
2510-L/NF
Números de artículo
Artículo No.
23530.300.160
EAN
8715492624079
UBB
950351724022
UNSPSC
31161619
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando