text.skipToContent text.skipToNavigation

Espárrago con 2 tuercas DIN 2510 L/NF Acero 21CrMoV5-7+QT (1.7709)/25CrMo4+QT (1.7218) Sin revestimiento M20X130


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Marcado GA/KG
Material Acero
Material técnico 21CrMoV5-7+QT (1.7709)/25CrMo4+QT (1.7218)
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M20
Longitud 130 mm
Marca Fabory
Marcado GA/KG
Material Acero
Material técnico 21CrMoV5-7+QT (1.7709)/25CrMo4+QT (1.7218)
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 440
Info
  • Rosca externa con gran holgura según la norma DIN 2510-2.
Codigo SA 7318154890

Dimensiones

b 28
d-D M20
d2 15
L (mm) 130
m 20
P 2.5
s 32

Estándares

DIN 2510-L/NF

Números de artículo

Artículo No. 23530.200.130
EAN 8717077039025
UBB 500644896234
UNSPSC 31161619

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.