Espárrago con rosca doble
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
Espárrago con rosca doble
23530
23530.160.150
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
Espárrago con 2 tuercas DIN 2510 L/NF Acero 21CrMoV5-7+QT (1.7709)/25CrMo4+QT (1.7218) Sin revestimiento M16X150
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marcado
GA/KG
Material
Acero
Material técnico
21CrMoV5-7+QT (1.7709)/25CrMo4+QT (1.7218)
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
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
M16
Longitud
150 mm
Marcado
GA/KG
Material
Acero
Material técnico
21CrMoV5-7+QT (1.7709)/25CrMo4+QT (1.7218)
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Info
Rosca externa con gran holgura según la norma DIN 2510-2.
Dimensiones
b
23
d-D
M16
d2
12
L (mm)
150
m
16
P
2
s
27
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
2510-L/NF
Números de artículo
Artículo No.
23530.160.150
EAN
8717077038967
UBB
500644895657
UNSPSC
31161619