text.skipToContent text.skipToNavigation

Espárrago con 2 tuercas DIN 2510 L/NF Acero 21CrMoV5-7+QT (1.7709)/25CrMo4+QT (1.7218) Sin revestimiento M12X100


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Marcado GA/KG
Material Acero
Material técnico 21CrMoV5-7+QT (1.7709)/25CrMo4+QT (1.7218)
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro M12
Longitud 100 mm
Marca Fabory
Marcado GA/KG
Material Acero
Material técnico 21CrMoV5-7+QT (1.7709)/25CrMo4+QT (1.7218)
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 130
Info
  • Rosca externa con gran holgura según la norma DIN 2510-2.
Codigo SA

Dimensiones

b 20
d-D M12
d2 8.5
L (mm) 100
m 12
P 1.75
s 22

Estándares

DIN 2510-L/NF

Números de artículo

Artículo No. 23530.120.100
EAN 8717077038882
UBB 500644894825
UNSPSC 31161619

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.