text.skipToContent text.skipToNavigation

Stiftschrauben mit 2 Sechskantmuttern UNC ASME B16.5/B18.2.2 Stahl ASTM A193 - ASTM A194 Blank Gr.B7 - Gr.2H 7/8X495 (19.1/2)


Artículo No.
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line Fabory
Klasse Gr.B7 - Gr.2H
Material Stahl
Material technisch ASTM A193 - ASTM A194
Gewinderichtung Rechts
Embalado por 1

Especificaciones

Durchmesser 7/8 Inch
Länge 495 mm
Oxxa Eco line Fabory
Klasse Gr.B7 - Gr.2H
Material Stahl
Material technisch ASTM A193 - ASTM A194
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Unie Gewinde grob
Threads per inch 9
Gewicht pro Stück (g) 1516.1
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Warennummer 7318154890

Dimensiones

B 1.4375
L (mm) 495
M 21.8

Estándares

ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882

Números de artículo

Artículo No. 22080.222.495
EAN 8715494343800
UBB 500578027905
UNSPSC 31161619

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.