Espárragos
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
Varilla roscada y espárragos
Espárragos
22080
22080.191.400
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
Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASME B16.5/B18.2.2 Acero ASTM A193 - ASTM A194 Sin revestimiento Gr.B7 - Gr.2H 3/4X400 (15.3/4)
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
Gr.B7 - Gr.2H
Material
Acero
Material técnico
ASTM A193 - ASTM A194
Dirección del hilo
Derecha
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
3/4 Inch
Longitud
400 mm
Marca
Fabory
Clase
Gr.B7 - Gr.2H
Material
Acero
Material técnico
ASTM A193 - ASTM A194
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Unified National Coarse
Hilos por pulgada
10
Peso por pieza (g)
912.6
Info
Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3
L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así los extremos chaflanados.
Codigo SA
7318154890
Dimensiones
B
1.25
L (mm)
400
M
18.7
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B16.5/B18.2.2
ASTM
A193/A194
BS
≈4882
Números de artículo
Artículo No.
22080.191.400
EAN
8715494338240
UBB
500578022047
UNSPSC
31161619