text.skipToContent text.skipToNavigation

Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASME B16.5/B18.2.2 Acero ASTM A193/A194 Sin revestimiento Gr.B7 - Gr.2H 3/4X355 (14)


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Clase Gr.B7 - Gr.2H
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro 3/4 Inch
Longitud 355 mm
Marca Fabory
Clase Gr.B7 - Gr.2H
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Unified National Coarse
Hilos por pulgada 10
Peso por pieza (g) 829.1
Info
  • Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3
  • L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así los extremos chaflanados.
Codigo SA

Dimensiones

B 1.25
L (mm) 355
M 18.7

Estándares

ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194
BS ≈4882

Números de artículo

Artículo No. 22080.191.355
EAN 8715494338158
UBB 500578021130
UNSPSC 31161619

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.