Espárragos
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
Varilla roscada y espárragos
Espárragos
22080
22080.191.342
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
Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASME B16.5/B18.2.2 Acero ASTM A193/A194 Sin revestimiento Gr.B7 - Gr.2H 3/4X345 (13.1/2)
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca
Fabory
Clase
Gr.B7 - Gr.2H
Material
Acero
Material técnico
ASTM A193 - ASTM A194
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Variantes de productos
Descargas
Related products
Especificaciones
Diámetro
3/4 Inch
Longitud
345 mm
Marca
Fabory
Clase
Gr.B7 - Gr.2H
Material
Acero
Material técnico
ASTM A193 - ASTM A194
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Unified National Coarse
Hilos por pulgada
10
Peso por pieza (g)
810.6
Info
Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3
L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así los extremos chaflanados.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
B
1.25
L (mm)
345
M
18.7
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
BS
≈4882
ASME
B16.5/B18.2.2
ASTM
A193/A194
Números de artículo
Artículo No.
22080.191.342
EAN
8715494338134
UBB
500578020975
UNSPSC
31161619
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando