Espárragos
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
Varilla roscada y espárragos
Espárragos
22080
22080.254.175
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
Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASME B16.5/B18.2.2 Acero ASTM A193 - ASTM A194 Sin revestimiento Gr.B7 - Gr.2H 1 Inch X175 (6.7/8)
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
Gr.B7 - Gr.2H
Material
Acero
Material técnico
ASTM A193 - ASTM A194
Dirección del hilo
Derecha
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
1 Inch
Longitud
175 mm
Marca
Fabory
Clase
Gr.B7 - Gr.2H
Material
Acero
Material técnico
ASTM A193 - ASTM A194
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Unified National Coarse
Hilos por pulgada
8
Peso por pieza (g)
949.3
Info
Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3
L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así los extremos chaflanados.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
B
1.625
L (mm)
175
M
25
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B16.5/B18.2.2
ASTM
A193/A194
BS
≈4882
Números de artículo
Artículo No.
22080.254.175
EAN
8715494343886
UBB
500578028739
UNSPSC
31161619
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD