text.skipToContent text.skipToNavigation

Engrasador tipo cónico MEF (A=180º/B=45º/C=90º) DIN ≈71412 Acero Cincado M6X0,75-180°


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica extra fina
Peso por pieza (g) 2.5
Info
  • Rosca de macho externa métrica extrafina de acuerdo con ≈ DIN 158
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M6
Marca Fabory
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica extra fina
Peso por pieza (g) 2.5
Info
  • Rosca de macho externa métrica extrafina de acuerdo con ≈ DIN 158
Codigo SA

Dimensiones

d-D M6
g 180
P 0.75

Estándares

DIN ≈71412

Números de artículo

Artículo No. 72221.060.180
EAN 8715492914170
UBB 950219002793
UNSPSC 31160000

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.