Nedtrain Oud
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Fijación
Piezas de ingeniería
Productos técnicos
Engrasadores
Engrasadores de cuello tipo cónico ≈ DIN 71412 métrico extra fino
72221
72221.100.180
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
Engrasador tipo cónico MEF (A=180º/B=45º/C=90º) DIN ≈71412 Acero Cincado M10X1,00-180°
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Marca
Fabory
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica extra fina
Peso por pieza (g)
5.7
Info
Rosca de macho externa métrica extrafina de acuerdo con ≈ DIN 158
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
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
M10
Marca
Fabory
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica extra fina
Peso por pieza (g)
5.7
Info
Rosca de macho externa métrica extrafina de acuerdo con ≈ DIN 158
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M10
g
180
P
1
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
≈71412
Números de artículo
Artículo No.
72221.100.180
EAN
8715492914231
UBB
950219003379
UNSPSC
31160000
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD