text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 844 type N nominal diameter 20 mm HSS-Co PM ALCRONA DIN 1835 B no.


HSS-Co PM · ALCRONA coated · DIN 844 · Type N · Four-tipped core drill · Long · Centre cut · Straight shank with pulling face · Right-hand cutting · For milling low- and medium strength materials up to approx. 1,000 N/mm² · Vibration reduction by unequally divided cutters · Improved tool stiffness by conical chip groove base

Artículo No. 1R774477
Marca Tecwerk
Embalado por 1

Especificaciones

Marca Tecwerk

Descripción

HSS-Co PM · ALCRONA coated · DIN 844 · Type N · Four-tipped core drill · Long · Centre cut · Straight shank with pulling face · Right-hand cutting · For milling low- and medium strength materials up to approx. 1,000 N/mm² · Vibration reduction by unequally divided cutters · Improved tool stiffness by conical chip groove base

Números de artículo

Artículo No. 1R774477
EAN 4015448639138
UBB 500751798330
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 2000866051
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.