text.skipToContent text.skipToNavigation

Empuñadura esférica tipo E DIN ≈319 E Plastico Fenolformaldehyde (bakelite) FS31 M6X25


Artikelnummer
Diámetro
Marca Fabory
Clase FS31
Color Negro
Material plástico
Material técnico Fenolformaldehyde (bakelite)
Diámetro exterior (mm) 25
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diámetro M6
Marca Fabory
Clase FS31
Color Negro
Material plástico
Material técnico Fenolformaldehyde (bakelite)
Diámetro exterior (mm) 25
Rosca Métrica
Tipo no. E
Peso por pieza (g) 13.07
Info
  • Con inserto roscado de acero cincado, tamaños M4x16 y M16x60 con inserto roscado de latón.
Codigo SA

Afmetingen

d-D M6
d2 25
h 22.5
P 1
Grosor de la pared t 13.5

Normeringen

DIN ≈319-E

Artikelnummers

Artikelnummer 56916.060.025
EAN 8715492871367
UBB 950373096557
UNSPSC 31162801

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.