text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Clyde XD Safety Shoes Leather Outsole EUR 47 Black


Artículo No. 2A010652
Tipo Tobillo alto
Tipo Zapato
Probado ESD
Con placa protectora anti uñas No
Con protección metatarsal No
Alta visibilidad (colores de señalización) No
Género Men
Embalado por 1

Especificaciones

Tipo Tobillo alto
Tipo Zapato
Probado ESD
Con placa protectora anti uñas No
Con protección metatarsal No
Alta visibilidad (colores de señalización) No
Género Men
Modelo infantil No
Ajuste ancho
Con tobillo reforzado No
Con puntera de seguridad No
Con plantilla extraíble No
Material de la entresuela plástico
Resistencia al deslizamiento según ISO 20344:2011 SRC
Aislamiento térmico de la suela (HL) No
Suela aislante del frío (CL) No
Resistente a combustibles y aceites (FO)
Suela resistente a hidrocarburos (ORO) No
Suela resistente al contacto en caliente hasta 300 °C No
Calzado de categoría de seguridad según ISO 20345:2011 s3
Marca Emma
Peso por pieza (g) 1900
Codigo SA
Model Clyde
Type Safety Shoes

Números de artículo

Artículo No. 2A010652
EAN 8715316150708
UBB 500581319679
UNSPSC 46180000
Artículo del fabricante nr MM99656947
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.