text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma CLAY D Safety Shoes Nubuck EUR 46 Black


Artículo No. 8C281795
Color Negro
Diseño Bajo
Estanco No
Tipo Zapato
Sin metal
Tipo de cierre -
Versión ignífuga No
Embalado por 1

Especificaciones

Color Negro
Diseño Bajo
Estanco No
Tipo Zapato
Sin metal
Tipo de cierre -
Versión ignífuga No
Probado ESD
Con placa protectora anti uñas No
Con protección metatarsal No
Alta visibilidad (colores de señalización) No
Género Men
Modelo infantil No
Material de la suela Otro
Material de la parte superior Otro
Ajuste ancho No
Forro interior
Con tobillo reforzado No
Con puntera de seguridad
Material puntera de seguridad Otro
Forro de material Otro
Ortopédico No
Con puntera de seguridad No
Con plantilla extraíble No
Con entresuela
Material de la entresuela plástico
Resistencia al deslizamiento según ISO 20344:2011 SRC
Aislamiento térmico de la suela (HL) No
Suela aislante del frío (CL) No
Resistente a combustibles y aceites (FO)
Suela resistente a hidrocarburos (ORO) No
Suela resistente al contacto en caliente hasta 300 °C No
Calzado de categoría de seguridad según ISO 20345:2011 s3
Antiestático
Antideslizante
Marca Emma
Model CLAY
Type Safety Shoes

Números de artículo

Artículo No. 8C281795
EAN 8715316150241
UBB 500583391494
UNSPSC 46180000
Artículo del fabricante nr MM98054946
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.