Tornillos autoperforante
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
Tornillos
Tornillos autoperforante
26750
26750.040.014
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
EJOT Cross recessed raised cheese head thread forming screw EJOT DIN 7516 AE-Z Acero Cincado KB 40X14
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
EJOT
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza cilindrica baja
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
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
4 mm
Longitud
14 mm
Marca
EJOT
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza cilindrica baja
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Características especiales de los tornillos formadores de rosca EJOT PT:
La solución ideal para los problemas de fijación de los termoplásticos (termoplástico o plastómero)
Un ángulo de rosca de 30°.
Tienen un diámetro central adicional para un trabajo más suave con el material, de modo que cuando se atornillan no dañan el material y, por lo tanto, pueden encajar en moldes de inyección de paredes relativamente finas.
La calidad del material se ajusta a la clase de propiedad 10.9.
Relación de carga equilibrada entre el tornillo y el material.
Un mayor enganche de la rosca proporciona una mayor carga.
Desmontable.
Reutilizable.
El agarre del tornillo hace que el enlace se bloquee automáticamente en gran medida.
Dimensiones
D (mm)
4
dk
7
k
2.7
L (mm)
14
Nr. ranura
2
P
1.79
Tipo
KB
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
7516-AE Z
Números de artículo
Artículo No.
26750.040.014
EAN
8715492947499
UBB
950352686972
UNSPSC
31161507