Tornillos autotaladrante
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
Tornillos
Tornillos autotaladrante
26754
26754.030.008
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
EJOT Cross recessed mushroom head thread forming screw Acero Cincado KB 30X8
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
EJOT
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Related products
Especificaciones
Diámetro
3 mm
Longitud
8 mm
Marca
EJOT
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Características especiales de los tornillos formadores de rosca EJOT PT:
La solución ideal para los problemas de fijación de los termoplásticos (termoplástico o plastómero)
Un ángulo de rosca de 30°.
Tienen un diámetro central adicional para un trabajo más suave con el material, de modo que cuando se atornillan no dañan el material y, por lo tanto, pueden encajar en moldes de inyección de paredes relativamente finas.
La calidad del material se ajusta a la clase de propiedad 10.9.
Relación de carga equilibrada entre el tornillo y el material.
Un mayor enganche de la rosca proporciona una mayor carga.
Desmontable.
Reutilizable.
El agarre del tornillo hace que el enlace se bloquee automáticamente en gran medida.
Dimensiones
dc
6
D (mm)
3
k
2.1
L (mm)
8
Nr. ranura
1
P
1.34
Tipo
KB30
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
26754.030.008
EAN
8715492947635
UBB
950352688200
UNSPSC
31161504
Descargar como PDF
Imprimir
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando