Mangueras y carretes
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
Suministros y accesorios
Mangueras y carretes
5X032010
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
Drinking water hose RAUAQUA Varioflex Plus internal dm 12.8 mm REHAU
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
5X032010
Grosor de la pared (mm)
3
Transparente
No
Material incrustación
Otro
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
10
Material de la pared interior
Otro
Material pared exterior
Otro
Apto para alimentos
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Grosor de la pared (mm)
3
Transparente
No
Material incrustación
Otro
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
10
Material de la pared interior
Otro
Material pared exterior
Otro
Apto para alimentos
Sí
Color de la pared interior
Blanco
Alambre estático
No
Diámetro nominal
1/2 pulgada (15)
Presión de rotura mín. (bar)
30
Pared interior eléctricamente conductora
No
Espiral
Ninguno
Color de la pared exterior
Azul
Marca
Rehau
Codigo SA
Ver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5X032010
EAN
4007360572860
UBB
500582624168
UNSPSC
40142009
Artículo del fabricante nr
10490191001