Tornillos 2 roscas con hexalobular
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
Tornillos ojo & eje
Tornillos pasadores
Tornillos 2 roscas con hexalobular
17310
17310.080.090
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
Dowel screw with hexagonal shank and hexalobular socket Acero Cincado M8X90
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca
Fabory
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
21.11
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Variantes de productos
Descargas
Related products
Especificaciones
Diámetro
M8
Longitud
90 mm
Marca
Fabory
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
21.11
Info
M8x50 es sin vástago hexagonal.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
b1
30
b2
40
d-D
M8
d2
7.3
L (mm)
90
P
1.25
s
6
Llave de vaso
25
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
17310.080.090
EAN
8712547004787
UBB
950366001127
UNSPSC
31162400
Descargar como PDF
Imprimir
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando