text.skipToContent text.skipToNavigation

Dowel screw with hexagonal shank and hexalobular socket Acero Cincado M8X60


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 17.1
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M8
Longitud 60 mm
Marca Fabory
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 17.1
Info
  • M8x50 es sin vástago hexagonal.
Codigo SA 7318154290

Dimensiones

b1 20
b2 30
d-D M8
d2 7.3
L (mm) 60
P 1.25
s 6
Llave de vaso 25

Números de artículo

Artículo No. 17310.080.060
EAN 8712547016186
UBB 500500969604
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.