text.skipToContent text.skipToNavigation

Dowel screw with hexagonal shank and hexalobular socket Acero Cincado M8X100


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 26
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M8
Longitud 100 mm
Marca Fabory
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 26
Info
  • M8x50 es sin vástago hexagonal.
Codigo SA

Dimensiones

b1 40
b2 40
d-D M8
d2 7.3
L (mm) 100
P 1.25
s 6
Llave de vaso 25

Números de artículo

Artículo No. 17310.080.100
EAN 8712547004794
UBB 408366000110
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.