Tornillos 2 roscas con hexalobular
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
Tornillos pasadores
Tornillos 2 roscas con hexalobular
17315
17315.120.165
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
Dowel screw with hexagonal shank and hexalobular socket Acero Cincado M12X160
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
M12
Longitud
165 mm
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Dimensiones
b1
40
b2
55
d-D
M12
d2
10.7
L (mm)
165
P
1.75
s
10
Llave de vaso
30
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
17315.120.165
EAN
8712547004961
UBB
950366003362
UNSPSC
31162400