text.skipToContent text.skipToNavigation

Dowel screw with hexagonal shank and hexalobular socket Acero Cincado M10X140


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 66.5
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M10
Longitud 140 mm
Marca Fabory
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 66.5
Info
  • M8x50 es sin vástago hexagonal.
Codigo SA 7318154290

Dimensiones

b1 50
b2 60
d-D M10
d2 9
L (mm) 140
P 1.5
s 8
Llave de vaso 25

Números de artículo

Artículo No. 17310.100.140
EAN 8712547004916
UBB 950366001796
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.