Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
3A429426
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
Dormer Macho de roscar de máquina E001 ISO 529 N/A HSSE Revenida a vapor M18x2.50mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
3A429426
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
29
Longitud total (mm)
112
Diámetro del eje (mm)
14
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
29
Rosca de paso (mm)
2.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
29
Longitud total (mm)
112
Diámetro del eje (mm)
14
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
29
Rosca de paso (mm)
2.5
Tamaño de rosca
18
Número de cuchillas de corte
4
Adecuado para agujeros ciegos
No
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS-E
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
11.2
Rosca a izquierdas
No
Marca
Dormer
Codigo SA
8207401000
Model
E001
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3A429426
EAN
7320760567821
UBB
500631592275
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
E001M18