text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de roscar de máquina EP006H DIN 371 N/A HSSE Blanc M3


Artículo No. 6C521064
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm) 12
Longitud de rosca (mm) 9
Longitud total (mm) 56
Diámetro del eje (mm) 3.5
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 9
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm) 12
Longitud de rosca (mm) 9
Longitud total (mm) 56
Diámetro del eje (mm) 3.5
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 9
Rosca de paso (mm) 0.5
Tamaño de rosca 3
Número de cuchillas de corte 3
Adecuado para agujeros ciegos No
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte HSS-E
Ángulo de flanco (°) 30
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 2.7
Rosca a izquierdas No
Marca Dormer
Codigo SA
Model EP00
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 6C521064
EAN 7320760135709
UBB 500635704645
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr EP00M3
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.