Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
3Z520035
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
Dormer Macho de roscar de máquina E545 ISO 529 N/A HSS Revenida a vapor No.2
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
3Z520035
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
12
Longitud total (mm)
58
Diámetro del eje (mm)
5
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
12
Rosca de paso (mm)
0.81
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
12
Longitud total (mm)
58
Diámetro del eje (mm)
5
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
12
Rosca de paso (mm)
0.81
Tamaño de rosca
2
Número de cuchillas de corte
3
Material de corte
HSS
Llave cuadrada (mm)
4
Marca
Dormer
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3Z520035
EAN
7320760203941
UBB
500631691507
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
E545BA2