Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
6I508086
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
Dormer Macho de roscar de máquina E293 DIN 2174 N/A HSSE TiN M4x0.70mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
6I508086
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
12
Longitud total (mm)
63
Diámetro del eje (mm)
4.5
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
12
Rosca de paso (mm)
0.7
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
12
Longitud total (mm)
63
Diámetro del eje (mm)
4.5
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
12
Rosca de paso (mm)
0.7
Número de cuchillas de corte
5
Material de corte
HSS-E
Llave cuadrada (mm)
3.4
Marca
Dormer
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6I508086
EAN
7320760663745
UBB
500631641288
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
E293M4