Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
7R624182
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
Dormer Macho de roscar de máquina E292 DIN 2174 N/A HSSE TiN M8x1.25mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
7R624182
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm)
26
Longitud de rosca (mm)
18
Longitud total (mm)
90
Diámetro del eje (mm)
8
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
18
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm)
26
Longitud de rosca (mm)
18
Longitud total (mm)
90
Diámetro del eje (mm)
8
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
18
Rosca de paso (mm)
1.25
Tamaño de rosca
8
Número de cuchillas de corte
5
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Material de corte
HSS-E
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
6.2
Rosca a izquierdas
No
Marca
Dormer
Codigo SA
Ver
Model
E292
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7R624182
EAN
7320760663691
UBB
500631675765
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
E292M8