Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
3S595341
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
Dormer Macho de roscar de máquina E260 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM Blanco M4
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
3S595341
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
12
Longitud total (mm)
63
Diámetro del eje (mm)
4.5
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
12
Rosca de paso (mm)
0.7
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
12
Longitud total (mm)
63
Diámetro del eje (mm)
4.5
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
12
Rosca de paso (mm)
0.7
Número de cuchillas de corte
3
Material de corte
Otro
Llave cuadrada (mm)
3.4
Marca
Dormer
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3S595341
EAN
7320760674444
UBB
500631637658
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
E260M4