Machos de máquina
Todas las categorías
Welding, soldering & gas equipment
Air pressure tools
Automotive & fleet
Chemicals & tapes
Electrical supplies
Fasteners
Grinding & sanding
Hand tools
Hydraulics, Pneumatics & Piping (ferrous & non-ferrous)
Janitorial & washroom
Machining tools
Material handling & storage
Power tools
Safety products
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Roscar
Machos de máquina
4S622453
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
Dormer Macho de roscar de máquina E216 DIN 371 N/A HSSE Blanco M10x1.50mm
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
4S622453
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm)
28
Longitud de rosca (mm)
20
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
20
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm)
28
Longitud de rosca (mm)
20
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
20
Rosca de paso (mm)
1.5
Tamaño de rosca
10
Número de cuchillas de corte
3
Adecuado para agujeros ciegos
No
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS-E
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
8
Rosca a izquierdas
No
Marca
Dormer
Model
E216
Type
5976024; 86015674
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4S622453
EAN
7320760085981
UBB
500631440889
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
E216M10