Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
9N960350
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
Dormer Macho de roscar de máquina E021 ISO 529 N/A HSSE Revenida a vapor No.2x56
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
9N960350
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
9.5
Longitud total (mm)
44.5
Diámetro del eje (mm)
2.8
Tipo de rosca
UNC
Longitud de corte (mm)
9.5
Tamaño de rosca
2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
9.5
Longitud total (mm)
44.5
Diámetro del eje (mm)
2.8
Tipo de rosca
UNC
Longitud de corte (mm)
9.5
Tamaño de rosca
2
Número de cuchillas de corte
3
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
56
Llave cuadrada (mm)
2.24
Marca
Dormer
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9N960350
EAN
7320760010396
UBB
500631691762
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
E0212-56