Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
2P487641
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
Dormer Macho de roscar de máquina E002 ISO 529 N/A HSSE Laton M3x0.50mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
2P487641
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm)
7.5
Longitud de rosca (mm)
6
Longitud total (mm)
48
Diámetro del eje (mm)
3.15
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
6
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm)
7.5
Longitud de rosca (mm)
6
Longitud total (mm)
48
Diámetro del eje (mm)
3.15
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
6
Rosca de paso (mm)
0.5
Tamaño de rosca
3
Número de cuchillas de corte
3
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS-E
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
2.5
Rosca a izquierdas
No
Marca
Dormer
Codigo SA
Ver
Model
E002
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2P487641
EAN
7320760567869
UBB
500631636254
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
E002M3