text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de roscar de máquina E000 ISO 529 N/A HSSE Laton M20x2.50mm


Artículo No. 6A900348
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 29
Longitud total (mm) 112
Diámetro del eje (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 29
Rosca de paso (mm) 2.5
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 29
Longitud total (mm) 112
Diámetro del eje (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 29
Rosca de paso (mm) 2.5
Tamaño de rosca 20
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para agujeros ciegos No
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte HSS-E
Ángulo de flanco (°) 30
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 11.2
Rosca a izquierdas No
Marca Dormer
Codigo SA
Model E000
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 6A900348
EAN 7320760567692
UBB 500631603247
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr E000M20
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.